Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 22460 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78319322
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22460
EAN/GTIN:
     4056929224603
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Montage
3/8"
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
800 mm
Gewicht
540 g
Paketgewicht
768 g
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.