Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 853/4 ACR Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 853/4 ACR Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Wera 853/4 ACR Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78316948
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05203914001
EAN/GTIN:
     4013288163196
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.