Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fashy 42099.1 Wärmflasche 2 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fashy 42099.1 Wärmflasche 2 l Blau
Fashy 42099.1 Wärmflasche 2 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78303489
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     6661375
EAN/GTIN:
     4008339420991
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche fashy
wärmflasche
Wärmflasche, Doppellamelle 2,0 L
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsene
Volumen (l)
2 l
Produktfarbe
Blau
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fashy
6339389
ab € 6,75*
Sonstiges
Fashy
6339395
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.