Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Fussball-Flummis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Fussball-Flummis
Kosmos Fussball-Flummis
Kosmos Fussball-Flummis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78284158
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     657741
EAN/GTIN:
     4002051657741
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Tooor! Mit dem Experimentierset „Fußball“-Flummis von KOSMOS kommt richtig Action ins Kinderzimmer. Bevor es mit den springenden Bällen richtig losgeht, müssen sie erst einmal selbst hergestellt werden! Dafür die beiden Gussformen im Fußball-Look mit dem bunten Spezial-Granulat in verschiedenen Länderfarben auffüllen und für einige Minuten ins Wasser stellen. Herausnehmen und noch einmal kurz warten, bis die Flummimasse getrocknet ist. Fertig! Die Anleitung erklärt dabei nicht nur, welche Handgriffe nötig sind, sondern auch die physikalischen Hintergründe, wie so viel Power in einen kleinen Hüpfball kommt. Es warten kleine Experimente, spannende Duelle mit der Mini-Torwand und ein Fußball-Orakel. Die nächsten Fußballmeisterschaften können kommen! Unser Tipp: Etwas Granulat für später aufheben, um den Hüpfespaß zu verlängern. Da wir auf Zusatzstoffe verzichtet haben, verlieren die Flummis nach ein bis zwei Tagen ihre Sprungkraft. Inhalt: Spezialgranulat in 6 Farben (blau, gelb, rot, grün, weiß, schwarz), 2 Gussformen mit Fußballprägung (weiß, schwarz), 2 Versuchsbecher mit Deckel, Torwand Stanzteil, farbig illustrierte Anleitung
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
313 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Themenwelt
verschiedene
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.