Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53915 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 53915 Schwarz, Weiß
TESA 53915 Schwarz, Weiß
TESA 53915 Schwarz, Weiß
TESA 53915 Schwarz, Weiß
TESA 53915 Schwarz, Weiß
TESA 53915 Schwarz, Weiß
TESA 53915 Schwarz, Weiß
TESA 53915 Schwarz, Weiß
TESA 53915 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78277566
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53915-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448463258
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebe-Streifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Klebebandrolle enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 13,98* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
53914-00000-00
ab € 4,87*
Sonstiges
tesa
53916-00000-00
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.