Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53916 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 53916 Schwarz, Weiß
TESA 53916 Schwarz, Weiß
TESA 53916 Schwarz, Weiß
TESA 53916 Schwarz, Weiß
TESA 53916 Schwarz, Weiß
TESA 53916 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100271552
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53916-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448463265
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebe-Streifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Klebebandrolle enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 8,13* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
53914-00000-00
ab € 4,87*
Sonstiges
tesa
53915-00000-00
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.