Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-STROMPI3BAT Zubehör für Entwicklungsplatinen Batterieblock Schwarz, Grün, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-STROMPI3BAT Zubehör für Entwicklungsplatinen Batterieblock Schwarz, Grün, Silber, Gelb
Joy-iT RB-STROMPI3BAT Zubehör für Entwicklungsplatinen Batterieblock Schwarz, Grün, Silber, Gelb
Joy-iT RB-STROMPI3BAT Zubehör für Entwicklungsplatinen Batterieblock Schwarz, Grün, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78272980
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-STROMPI3BAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
52 g
Merkmale
Produkttyp
Batterieblock
Kompatibilität
StromPi
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.