Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm 4350140 Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtturm 4350140 Hülle
Leuchtturm 4350140 Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78272397
Hersteller:
     Leuchtturm
Herst.-Nr.:
     350140
EAN/GTIN:
     4004117475665
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
kreditkartenetui
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ Brieftasche/Kartenetui/Reisedokumentenhalter
Hülle
Kartenkapazität
25 Karten
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm
368264
€ 13,66*
Ähnlich
Leuchtturm
364421
€ 13,66*
Ähnlich
Leuchtturm
364418
€ 13,66*
Ähnlich
Leuchtturm
368265
€ 13,66*
Ähnlich
Leuchtturm
364420
€ 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.