Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2705371 Fahrradtasche PVC Pink


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Veloflex 2705371 Fahrradtasche PVC Pink
Veloflex 2705371 Fahrradtasche PVC Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78252824
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2705 371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Fahrrad-Gepäcktasche
VELOBAG® Travel, DIN A5 Größe 230 x 160 mm, aus robuster PVC-Folie transparent, mit farbiger Nylonumnähung, Füllhöhe 40 mm, ideal für Reisen, wasserabweisend, pink
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
160 mm
Merkmale
Typ
Fahrradtasche
Material
PVC
Produktfarbe
Pink
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Verschließbar
Ja
Reißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 2,27834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,91002*
€ 22,50292
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,89*
€ 20,10
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 16,43*
€ 19,55
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,53*
€ 16,10
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705300
ab € 13,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 310
ab € 13,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 321
ab € 2,37*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 341
ab € 14,02002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.