Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS 850D SLR-Kameragehäuse 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78106757
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3925C001
EAN/GTIN:
     4549292151268
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
Action Cam
Entdecke deine Kreativität ganz neu und übernimm mehr manuelle Steuerung – mit der Allround-DSLR zum Filmen und Fotografieren.

Das Leben mit noch mehr kreativen Möglichkeiten festhalten
Entdecke deine Kreativität mit einer Kamera, die dich inspiriert. Von detailreichen 24,1 MP Fotos bis zu beeindruckenden 4K-Videos – mit der EOS 850D hast du alle Möglichkeiten.

Mehr Kreativität mit mehr manueller Steuerung
Durch den optischen Sucher siehst du das Motiv durch das Objektiv deiner Kamera. Dabei kannst die Einstellungen mit dem Wahlrad oben oder auf der Rückseite der Kamera anpassen. Die Aufnahmen können kameraintern bearbeitet werden und die Kamera lässt sich mit einem Mobilgerät koppeln und damit fernbedienen.

Professionelle Fotos und Videos
Mit dem 24,1-Megapixel-Sensor nimmst du tolle Fotos und 4K-Videos auf. Dabei sorgen Dual Pixel CMOS AF, ein 45-Punkt-AF-System mit 45 Kreuzsensoren und iTR AF für eine hohe Präzision bei Autofokus und Fokusnachführung.

Überall verbinden und teilen – ganz einfach
Per WLAN mit Bluetooth erfolgt die Verbindung der EOS 850D zum Mobilgerät ganz schnell und einfach, DPP Express bietet den kompletten RAW-Workflow für unterwegs, und ein Backup der Aufnahmen kann per Image Sync ganz automatisch auf dem Computer erstellt werden.

Klein und leicht
Diese leichte, kompakte und mobile DSLR bietet ein dreh- und schwenkbares Display und damit die große Flexibilität, auch ungewöhnliche Blickwinkel zu realisieren.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Optisch, Pentaspiegel
Vergrößerung
0.82 x
Objektiv
Objektivanschluss
Canon EF, Canon EF-S
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
800 Schüsse
Akku-/Batteriekapazität
1040 mAh
Akku-/Batterietyp
LP-E17
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Schatten, Tungsten
Bildstile
Landschaft, Porträt
Aufnahmemodi
Auto, Manuell
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss
Dioptrienausgleich
Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
10 x
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Bildbearbeitung
Crop, Größe verändern
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Kamera-Dateisystem
DPOF 1.1, Exif 2.31
Augenabstand
19 mm
Wiedergabemodi
Wiederholung, Slideshow, Zoom
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Bildprozessor
DIGIC 8
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung
Blitzlicht-Messwertspeicherung
Ja
Leitzahl Blitz
12 m
Blitzladezeit
5 s
Externer Blitz-Anschluss
Ja
Blitzsynchronzeit
1/200 s
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Zubehörschuh
Ja
Zubehörschuh-Typ
Blitzschuh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Polycarbonat
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
One-Shot, Einzelbild-Autofokus
Autofokus (AF)-Punkte
45
AF-Messfeldwahl
Auto, Manuell
AF-Lock
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahmezeit
30 min
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@50fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@23.98fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MP4, MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
102.6 mm
Gewicht (mit Batterie)
515 g
Lieferumfang
Schultergurt
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Auflösung
1040000 dot
Display-Seitenverhältnis
3:2
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Sichtfeld
100 %
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 12800, 25600
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Mini
Mikrofon-Eingang
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
SLR-Kameragehäuse
Megapixel (ca.)
24.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992, 2112x1600, 6000x3368, 984x2240, 2976x1680, 2400x1344, 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984, 1600x1600,
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Sensor-Reinigungssystem
EOS integrated
Lage des Bildstabilisator
Linse
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2
Megapixel insgesamt
25.8 MP
Bildsensorgröße (B x H)
22.3 x 14.9 mm
Sensorformat
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Weitere Suchbegriffe: Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, spiegelreflexkamera canon eos 1100d body, canon dslr, canon eos 850d dslr, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,98*
€ 861,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,27*
€ 847,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,92*
€ 821,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,31*
€ 803,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,76*
€ 768,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.