Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl
Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78098964
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796058158
EAN/GTIN:
     4001796058158
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Dicke
1.75 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.