Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 2104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 2104
Dresselhaus WGR 2104
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78088538
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796077241
EAN/GTIN:
     4001796077241
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
1.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.