| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78087353 Herst.-Nr.: 4026303993142 EAN/GTIN: 4026303993142 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Unterlegscheibe | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Form | Rund | | Dicke | 1.6 mm | Gewicht und Abmessungen | Innendurchmesser | 6.4 mm | | Außendurchmesser | 18 mm | Technische Details | Nachhaltige Technologien und Materialien | DIN-EN-ISO 7093 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 9021 m6 a2, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe din 9021 v2a |
| | |
| |