Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 2104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 2104
Dresselhaus WGR 2104
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78084462
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796077210
EAN/GTIN:
     4001796077210
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rechteck
Dicke
1.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.