Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl
Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78080875
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796057762
EAN/GTIN:
     4001796057762
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Dicke
0.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.