| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78077080 Herst.-Nr.: 4001796017513 EAN/GTIN: 4001796017513 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Unterlegscheibe | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Produktfarbe | Zink | | Form | Rund | | Dicke | 1.6 mm | Gewicht und Abmessungen | Innendurchmesser | 6.4 mm | | Außendurchmesser | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, dresselhaus karosseriescheiben, din 125 |
| | |
| |