Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl
Dresselhaus WGR 1552 Zink Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78070149
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796057922
EAN/GTIN:
     4001796057922
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Dicke
1.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
21 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2401*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,14934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,3402*
€ 3,97484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21015*
€ 3,82008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12015*
€ 3,71298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03015*
€ 3,60588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82015*
€ 3,35598
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,2401*
€ 2,66572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.