Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE S2 Maus rechts USB Typ-A 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77952659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9H.N0HBB.A2E
EAN/GTIN:
     4718755067501
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
82 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Sensor-Typ
3360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.