Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCD8GPA-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 400 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77937810
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDCD8GPA-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2.5 h
Batteriekapazität
1.5 Ah
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
400 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Rücklauf
Ja
Bohren
Ja
Bolzen-Modus
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.