Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-1008P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1008P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1008P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1008P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1008P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7792839
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008P
EAN/GTIN:
     790069403491
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Dieser kompakte Desktop Switch mit Power-over-Ethernet-Unterstützung und energiesparenden Funktionen eignet sich ideal für den Einsatz in kleinen Büros oder im Home Office.

Gigabit Connection for Home
Der DGS-1008P verfügt über acht Gigabit-LAN-Anschlüsse und sorgt mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control für schnelle, kontinuierliche Datenübertragungen.


Durch seine lüfterlose Bauweise arbeitet er geräuschlos und kann direkt am Arbeitsplatz aufgestellt werden.

Kabeldiagnose‑Funktion
Damit Kabelbrüche und Kurzschlüsse besonders einfach festgestellt und behoben werden können, ist der DGS-1008P mit einer Kabeldiagnose-Funktion ausgestattet. Automatisch überprüft er alle angeschlossenen Netzwerkkabel und signalisiert Fehler über seine LEDs an der Vorderseite des Gehäuses.

Der Grüne Switch
Mit der integrierten D-Link Green Technologie werden der Stromverbrauch und damit auch die Betriebskosten maßgeblich gesenkt - ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität.

Flexibel mit Power‑over‑Ethernet
Vier Anschlüsse des DGS-1008P unterstützen Power-over-Ethernet. So können kompatible Endgeräte (z.B. IP-Kameras, Access Points) unabhängig von Stromquellen optimal positioniert werden. Über eine Kat. 5 Netzwerkverkabelung versorgt der Switch diese gleichzeitig mit Strom und Daten. Im Falle einer unerwarteten Überspannung unterbricht ein Mechanismus die Stromzufuhr und schützt damit sowohl den Switch als auch die Endgeräte.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
68 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit, Status
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
38 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Eingangsstrom
1.5 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
14880 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
1488000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.256 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,07*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,93*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.