Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1556838 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1556838 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1556838 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77924782
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1556838
EAN/GTIN:
     4046356183888
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Buchse, gerade, 5-polig, M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg9 SKINTOP®
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.68 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01211*
Zubehör
Phoenix
1556825
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix
1561742
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.