Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1556825 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1556825 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1556825 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30490184
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1556825
EAN/GTIN:
     4046356183864
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.5 g
Außendurchmesser
20.2 mm
Tiefe
81 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1556812
ab € 9,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1556838
ab € 9,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.