Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 9103202 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 9103202 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 9103202 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77819939
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9103202
EAN/GTIN:
     4011334149125
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Mit Leitungs- und Kanaleinführung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Dicke
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
9103209
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.