Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE2566-M634 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77817236
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     LTE2566-M634-EUZNV1F
EAN/GTIN:
     4718937610945
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
224 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
118.2 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
15.7 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Zertifizierung
UN38.3, CE, WEEE, RoHS, HSF,
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.