Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest 09948 Sitzkissen Blau, Braun, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest 09948 Sitzkissen Blau, Braun, Silber
Therm-a-Rest 09948 Sitzkissen Blau, Braun, Silber
Therm-a-Rest 09948 Sitzkissen Blau, Braun, Silber
Therm-a-Rest 09948 Sitzkissen Blau, Braun, Silber
Therm-a-Rest 09948 Sitzkissen Blau, Braun, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77799220
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     09948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anglerkissen
Camping Sitzkissen
Campingkissen
Transportables Sitzkissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330.2 mm
Tiefe
406.4 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Füllmaterial
Polyethylen
Geeignet für
Camping
Abdeckungsmaterial
Polyethylen
Produktfarbe
Blau, Braun, Silber
Waschbar
Ja
Form
Rechteck
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.