Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Cucina Platzdeckchen Rechteck Violett 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Cucina Platzdeckchen Rechteck Violett 1 Stück(e)
LEONARDO Cucina Platzdeckchen Rechteck Violett 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77773825
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     031743
EAN/GTIN:
     4002541317438
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen lila
Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen und sorgen Sie für Sinnlichkeit. Mit dem modernen Platzset aus der Serie CUCINA beweisen Sie Stil. Lassen Sie sich von diesem rechteckigen Platzset in eine moderne Welt entführen! Der schöne lilafarbene Farbton betont dabei das moderne und stilvolle Erscheinungsbild.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Länge (mm)
1 mm
Dicke
350 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.