Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-21023 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-21023 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21023 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21023 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77749506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,581*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,981*
€ 2,35739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,821*
€ 2,16699
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.