Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW 3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW 3 Grün
Leitz WOW 3 Grün
Leitz WOW 3 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77740541
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60480054
EAN/GTIN:
     4002432123919
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz grün
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Click & Store WOW Schubladenset (3 Schubladen) Schubladenset mit 3 Schubladen zur Aufbewahrung von Unterlagen in A4. Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen. Mit Metall-Grifflöchern für eine benutzerfreundliche Handhabung. Aus robuster Premium-Hartpappe. Mit laminierter Oberfläche für einen dauerhaften Schutz. Modernes und zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
358 mm
Gewicht
2210 g
Merkmale
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grün
Material der Rahmenoberfläche
Laminat
Rahmenverkleidungstyp
Glänzend
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55021062
ab € 13,96*
Zubehör
Leitz
55312054
ab € 12,81*
Zubehör
Leitz
17286064
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
46251054
ab € 6,37*
Zubehör
Leitz
30010054
ab € 1,05*
Zubehör
Leitz
60480051
ab € 31,01*
Zubehör
Leitz
60480023
ab € 30,95*
Zubehör
Leitz
60480095
ab € 29,05*
Zubehör
Leitz
60480001
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.