Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovision JVS-XD2808-HD12V Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovision JVS-XD2808-HD12V Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Jovision JVS-XD2808-HD12V Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77740434
Hersteller:
     Jovision
Herst.-Nr.:
     JVS-XD2808-HD12V
EAN/GTIN:
     6938449001033
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
BNC Eingänge
4
BNC Ausgänge
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
RCA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Schnittstelle
SATA
Maximaler HDD Speicher
6000 GB
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264,H.264+
Unterstützte Audioformate
G.711 μ-law
Backup-Funktion
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1400 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.