Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-30728 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-30728 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-30728 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-30728 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-30728 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6232-1671111
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
37.3 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Hitzebeständig bis zu
70 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 114,26*
€ 144,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,55*
€ 308,64*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,20*
€ 171,598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,84*
€ 169,9796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,45*
€ 157,6155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,83*
€ 152,1177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,26*
€ 135,9694
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 11,426* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.