Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 132524 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 132524 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag
Cimco 132524 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77725117
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132524
EAN/GTIN:
     4021103325247
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher rund 22,5mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Durchschlag
Material
Stahl
Materialbehandlungsfunktionen
Gehärteter Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
PG16, ST37
Entfernbare Rollen
Ja
Umdrehbare Klinge
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 22,5mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
132506
ab € 41,09*
Ähnlich
Cimco
132508
ab € 66,05*
Ähnlich
Cimco
132520
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.