Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EC4P-221-MTXD1 Elektroschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton EC4P-221-MTXD1 Elektroschalter
Eaton EC4P-221-MTXD1 Elektroschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77716199
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
eaton easy
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.5 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
72 mm
Energie
DC Spannungsrange
20.4 - 28.8 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 650,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,28*
€ 773,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,08*
€ 762,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,01*
€ 730,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,55*
€ 711,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,97*
€ 673,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.