Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 131322 Kittmesser 185 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 131322 Kittmesser 185 mm Stahl
Cimco 131322 Kittmesser 185 mm Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77709182
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     131322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
Malerspachtel
malerspachtel 30mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
25 mm
Länge (mm)
185 mm
Merkmale
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Silber, Holz
Ergonomischer Griff
Ja
Weitere Suchbegriffe: malerspachtel, cimco malerspachtel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.