Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 920009 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 920009 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 920009 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708864
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     920009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3440 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 645,00*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,10*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,8682*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990608
ab € 4,04*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 918,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.