Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0201155 Klemmenblockzubehör Steckbare Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0201155 Klemmenblockzubehör Steckbare Brücke
Phoenix Contact 0201155 Klemmenblockzubehör Steckbare Brücke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77707791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201155
EAN/GTIN:
     4017918098278
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steckbare Brücke
Material
Nickel
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Gewicht
1.081 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.