Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FG 350 E Türen-/Fenstersensor Kabellos Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FG 350 E Türen-/Fenstersensor Kabellos Silber
ABUS FG 350 E Türen-/Fenstersensor Kabellos Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77555761
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUFT50040S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff abus
fenstergriff
fenstergriff silber
Effiziente Absicherung ohne Fehlalarmrisiko – nur von ABUS Der Secvest Funk-Fenstergriff detektiert über eine Magnetfeldsensorik das unbefugte Öffnen von Fenstern. Wird das Fenster im scharfgestellten Zustand der Alarmanlage geöffnet, erfolgt eine direkte Meldung an die Secvest Funk-Alarmanlage. Der aktuelle Status des Fensters (offen oder geschlossen wird ständig über Funk an die Alarmzentrale übermittelt), wo die Statusanzeige über den jeweiligen Öffnungszustand informiert. Das Fenster gilt im System nur dann als geschlossen, wenn es verriegelt wurde – dadurch wird eine zuverlässige Alarmierung im Einbruchsfall gewährleistet und die Gefahr von Fehlalarmen minimiert. Schnelle und einfache Installation ohne Bohren Die Installation erfolgt ganz einfach durch den Austausch des vorherigen Fenstergriffs – ohne dass dafür zusätzliche Löcher gebohrt werden müssten. Der Griff ist in weiß, braun oder silber erhältlich. Lieferumfang: - 1x Secvest Funk-Fenstergriff FG 350 E (silber) - 1x Batterie 3,6 V LS14250 (FU2984) - 1x Magnet - 1x Vierkantstift 7 cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Silber
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Zertifizierung
VdS
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
550 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
LS14250
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer
36 Monat( e)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.