Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 227195 Außenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 227195 Außenbeleuchtung GU10
SLV 227195 Außenbeleuchtung GU10
SLV 227195 Außenbeleuchtung GU10
SLV 227195 Außenbeleuchtung GU10
SLV 227195 Außenbeleuchtung GU10
SLV 227195 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77555726
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die aufwendig konstruierte Wandleuchte WALLYX ermöglicht durch die entsprechende Konstruktion des Gehäuses den Einsatz von GU10 LED-, Energiespar- sowie Halogenleuchtmitteln. Somit ist die in mehreren Farben verfügbare Leuchte allen Beleuchtungsanforderungen gewachsen. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Durch Schutzart IP44 für den AuГџenbereich geeignet. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
720 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.