Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1694596 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1694596 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1694596 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77538343
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1694596
EAN/GTIN:
     4017918457099
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelverschraubung Pg11-DUO, Kabelaußendurchmesser 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.22 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501689
ab € 90,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 105,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1501650
ab € 103,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.