Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT BB 60 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT BB 60 Lötspitze
Weller LT BB 60 Lötspitze
Weller LT BB 60 Lötspitze
Weller LT BB 60 Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148115
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054444499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Spitzenbereich
LT
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Breite
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
€ 3,688*
Zubehör
Weller Tools
T0051382499
€ 4,56*
Zubehör
Weller Tools
WDC 2.
€ 26,26*
Zubehör
Weller Tools
51512799
€ 60,55*
Zubehör
Weller Tools
WDC.
€ 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.