Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXMT MS Entlötpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0051317999N | WXMT MS, Entlötpinzettenhandstück
T0051317999N | WXMT MS, Entlötpinzettenhandstück
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476409
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051317999N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötpinzette
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Aufwärmzeit
3 s
Spitzenbereich
RTW
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Energie
Leistung
40 W
Eingangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051516999N
ab € 73,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.