Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 105 ECO Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 105 ECO Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 105 ECO Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77418247
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11761
EAN/GTIN:
     4015468117616
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Kompakter, umweltschonender Taschenrechner mit 8-stelligem Display aus über 70% recyceltem Material hergestellt, klassisches Design, hochwertig verarbeitet Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: 100 % Solar - keine Batterien erforderlich (ausgezeichnet mit dem blauen Engel) Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 4-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MR] [MC], Doppelnulltaste [00], Korrekturtaste [>], Aufschlagsberechnung [MU], Gesamtaddition [GT]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
38 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.