Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP STR Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP STR Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77396872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG9
Außendurchmesser
21.1 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE CULUS cRUus GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4821*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6521*
€ 0,776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5721*
€ 0,6808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5521*
€ 0,657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.