Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP STR Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP STR Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77396334
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG29
Außendurchmesser
46.3 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE CULUS cRUus GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
56 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98563*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60563*
€ 3,1007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42563*
€ 2,8865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32563*
€ 2,7675
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98563*
€ 2,3629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.