Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 75126 Steckdose Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 75126 Steckdose Schwarz, Gelb
MENNEKES 75126 Steckdose Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77392981
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
47000 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Energie
Nennstrom
400 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.241,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.468,98*
€ 7.698,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.415,00*
€ 7.633,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.285,46*
€ 7.479,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.241,90*
€ 7.427,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.