Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes CableZip Flur Kabel-Flexrohr Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes CableZip Flur Kabel-Flexrohr Weiß 1 Stück(e)
Fellowes CableZip Flur Kabel-Flexrohr Weiß 1 Stück(e)
Fellowes CableZip Flur Kabel-Flexrohr Weiß 1 Stück(e)
Fellowes CableZip Flur Kabel-Flexrohr Weiß 1 Stück(e)
Fellowes CableZip Flur Kabel-Flexrohr Weiß 1 Stück(e)
Fellowes CableZip Flur Kabel-Flexrohr Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77284306
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9929901
EAN/GTIN:
     0043859748662
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Kabelschlange
Kabelschlauch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
90 g
Länge (m)
2 m
Merkmale
Typ
Kabel-Flexrohr
Zweck
Flur
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184.2 mm
Verpackungstiefe
55.6 mm
Verpackungshöhe
225.4 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9929801
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.