Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic 28002584 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic 28002584 LED-Treiber
Tridonic 28002584 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77196061
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
38 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
100000 h
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Ausgangsstrom
1.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
31 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.