Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic 28002677 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic 28002677 LED-Treiber
Tridonic 28002677 LED-Treiber
Tridonic 28002677 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77193895
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002677
EAN/GTIN:
     9006210694016
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
35 W
Dimmer
Ja
Lebensdauer
50000 h
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Ausgangsstrom
0.176 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
30.2 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.