Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic 28002418 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic 28002418 LED-Treiber
Tridonic 28002418 LED-Treiber
Tridonic 28002418 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77193857
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002418
EAN/GTIN:
     9006210665375
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Dimmer
Ja
Lebensdauer
50000 h
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Ausgangsstrom
0.71 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
29.8 mm
Gewicht
293 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.