Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic 28002414 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic 28002414 LED-Treiber
Tridonic 28002414 LED-Treiber
Tridonic 28002414 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77193852
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002414
EAN/GTIN:
     9006210665092
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
100000 h
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Ausgangsstrom
1.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.