Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic 28002413 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic 28002413 LED-Treiber
Tridonic 28002413 LED-Treiber
Tridonic 28002413 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77193848
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002413
EAN/GTIN:
     9006210665023
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
100000 h
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Ausgangsstrom
1.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.